VESTIL Xe nâng thùng phuy thủy lực HDC-450-72-AC, nguồn AC, chiều cao 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hydra-Lift Karriers với Phạm vi tiếp cận mở rộng |
Chấp nhận | Trống thép 55 gallon |
Sức chứa | 800 lbs. |
Khóa bánh xe | Có |
Loại bánh xe | (2) Xoay có khóa sàn |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 109.25 " |
Chất liệu trống | Thép |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | 55 gal. |
Dia Caster phía trước. | 8" |
Vật liệu bánh trước | Nylon đầy thủy tinh |
Kích thước bánh trước | (2) 8" x 2" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao | 92.5 " |
Chiều dài | 109.25 " |
Nâng chiều cao | 72 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Động cơ HP | 3/4 mã lực |
Số bánh | 4 |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdc-450-72-ac.pdf |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Rotation | 360 độ. |
Loại xoay | Xích kéo |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 49.19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 305.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 232.73 |
Chiều dài tàu (cm) | 277.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 124.94 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Động cơ HP | Nguồn điện | Loại xoay | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-450-60 | 109.25 " | 77.38 " | - | Hướng dẫn sử dụng | Tay quay | - | 49.19 " | €4,076.31 | ||
HDC-450-72 | 109.25 " | 92.5 " | - | Hướng dẫn sử dụng | Xích kéo | - | 49.19 " | €4,227.97 | ||
HDC-450-84 | 124.875 " | 105.94 " | - | Hướng dẫn sử dụng | Xích kéo | - | 53.19 " | €4,485.87 | ||
HDC-450-96 | 124.875 " | 118.75 " | - | Hướng dẫn sử dụng | Xích kéo | - | 53.19 " | €4,664.73 | ||
HDC-450-60-AC | 109.25 " | 77.38 " | 3/4 mã lực | Dây điện | Tay quay | 115V | 49.19 " | €5,649.88 | ||
HDC-450-60-DC | 109.25 " | 77.38 " | 1 hp | Không dây điện | Tay quay | 12V | 49.19 " | €5,649.88 | ||
HDC-450-72-DC | 109.25 " | 92.5 " | 1 hp | Không dây điện | Xích kéo | 12V | 49.19 " | €5,797.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.