VESTIL HDC-305-60-DC Bộ mang trống thủy lực, Bộ quay và cần trục, 800 Lb. Công suất, Xanh / Vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Carrier / Rotator |
Chấp nhận | Trống 55 gallon |
Sức chứa | 800 lbs. |
Loại bánh xe | Caster xoay |
Màu | Màu xanh da trời |
Chất liệu trống | Thép |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | 55 gal. |
Dia bánh trước. | 8" |
Vật liệu bánh trước | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh trước | Rigid |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao | 80.13 " |
Bao gồm | Bộ sạc pin |
Chiều dài | 72.5 " |
Nâng chiều cao | 60 Trong. |
Chiều cao nâng tối đa. | 59.69 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Trống Dia. | 23.5 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Trống Dia. | 20.5 " |
Động cơ HP | 1 hp |
Số Pin | 1 |
Số lượng bánh xe cứng phía trước | 2 |
Số lượng bánh xe xoay phía sau | 2 |
Số lượng bánh xoay phía sau | 2 |
Số lượng bánh xe | 4 |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdc-305-60-dc.pdf |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Dia bánh sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Loại bánh sau | Xoay |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Loại xoay | Tay quay |
Tổng số vòng quay | 360 độ. |
điện áp | 12V DC |
Khóa bánh xe | Có |
Chiều rộng | 46.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 249.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Chiều cao nâng tối đa. | Động cơ HP | Nguồn điện | Loại xoay | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-305-60 | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | - | Hướng dẫn sử dụng | Tay quay | - | €5,126.26 | RFQ
| |
HDC-305-72 | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | - | Hướng dẫn sử dụng | Xích kéo | - | €4,031.79 | RFQ
| |
HDC-305-84 | 49.19 " | 101.63 " | 104.13 " | 80.63 " | - | Hướng dẫn sử dụng | Xích kéo | - | €4,312.50 | RFQ
| |
HDC-305-96 | 49.19 " | 118 " | 104.13 " | 97.56 " | - | Hướng dẫn sử dụng | Xích kéo | - | €4,495.70 | RFQ
| |
HDC-305-60-AC | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | 3/4 mã lực | Dây điện | Tay quay | 115V AC | €5,449.48 | RFQ
| |
HDC-305-72-AC | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | 3/4 mã lực | Dây điện | Xích kéo | 115V AC | €5,602.49 | RFQ
| |
HDC-305-72-DC | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | 1 hp | Không dây điện | Xích kéo | 12V DC | €5,602.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.