VESTIL Bộ nẹp công xôn hạng nặng HB-C-8-7, kích thước 96 x 84 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ giá đỡ Cantilever |
Màu | Màu xanh da trời |
Các thành phần | Bộ nẹp |
Độ sâu | 83.5 " |
phù hợp | Thẳng đứng 96" và 120" |
Chiều cao | 120 " |
Bao gồm | Gắn phần cứng |
Chiều dài | 4" |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | SET |
Số lượng niềng răng | 2 Niềng ngang và 2 Niềng chéo |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Kích cỡ gói | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hb-c-8-7.pdf |
Kiểu | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 96 và 120 |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 213.36 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | phù hợp | Chiều cao | Số lượng niềng răng | Kích cỡ gói | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-C-14-3 | 35.5 " | Thẳng đứng 144" và 168" | 168 " | 3 Niềng ngang và 4 Niềng chéo | 7 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 144 và 168 | €190.24 | ||
HB-C-14-4 | 47.5 " | Thẳng đứng 144" và 168" | 168 " | 3 Niềng ngang và 4 Niềng chéo | 7 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 144 và 168 | €353.53 | ||
HB-C-14-5 | 59.5 " | Thẳng đứng 144" và 168" | 168 " | 3 Niềng ngang và 4 Niềng chéo | 7 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 144 và 168 | €426.61 | ||
HB-C-14-6 | 71.5 " | Thẳng đứng 144" và 168" | 168 " | 3 Niềng ngang và 4 Niềng chéo | 7 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 144 và 168 | €462.27 | RFQ
| |
HB-C-14-7 | 83.5 " | Thẳng đứng 144" và 168" | 168 " | 3 Niềng ngang và 4 Niềng chéo | 7 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 144 và 168 | €490.98 | RFQ
| |
HB-C-14-8 | 95.5 " | Thẳng đứng 144" và 168" | 168 " | 3 Niềng ngang và 4 Niềng chéo | 7 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 144 và 168 | €521.01 | RFQ
| |
HB-C-8-3 | 35.5 " | Thẳng đứng 96" và 120" | 120 " | 2 Niềng ngang và 2 Niềng chéo | 4 | Phù hợp với giá đỡ tay đỡ thẳng đứng 96 và 120 | €127.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.