Vestil Gwc-10 | Kẹp bánh xe, Kích thước 11-1/4 X 14 X 4-7/8 Inch, Bạc, Thép có răng cưa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Cục chặn bánh xe GWC-10, Kích thước 11-1/4 x 14 x 4-7/8 inch, màu bạc, thép có răng cưa

Trong kho
Khoản mục: AG7TMJ phần: GWC-10
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
€82.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVật dùng để giữ bánh xe lại
Màumàu xám
Xử lý Dia.1"
Xử lý bao gồm
Xử lý
Chiều cao5.1875 "
Chiều dài15.6875 "
Vật chấtthép răng cưa
Vật liệu xây dựngThép
Số lượng chặn bánh xe1
Độ sâu tổng thể15.6875 "
Chiều cao tổng thể5.19 "
Chiều rộng tổng thể10.88 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-gwc-10.pdf
Chiều rộng chock có thể sử dụng9"
Kết nối chèn bánh xeKhông áp dụng
Chiều cao bánh xe4.88 "
Chiều dài bánh xe11.25 "
Cách sử dụng chèn bánh xeMulti-Purpose
Trọng lượng chèn bánh xe10 lbs.
Chiều rộng bánh xe9"
Chiều rộng10.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)13.18
Chiều dài tàu (cm)39.85
Chiều rộng tàu (cm)27.62
Mã HS8428900290
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bánh xeMàuXử lý bao gồmTrọng lượng chèn bánh xeChiều rộng bánh xeVật chấtĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểGiá cả
Cục chặn bánh xe VESTIL MS-15, Kích thước 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 Inch, Bạc, Thép đúc | AG7WGX MS-158.25 "Gói BạcKhông15 lbs.8.56 "Thép đúc8.25 "7.13 "€106.13
VESTIL SSC-17 Chặn bánh xe, nghiêng, Kích thước 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 Inch, Màu xám, Thép đúc | AG7ZLP SSC-1715.5 "Gói BạcKhông20 lbs.8.75 "Thép đúc15.5 "8.5 "€141.54
Cục chặn bánh xe VESTIL SWC-22, Kích thước 17 x 6 x 9-1/16 Inch, Màu vàng, Thép | AG7ZWC SWC-2217.31 "Màu vàngKhông19 lbs.6"Thép17.3125 "9.06 "€100.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cục chặn bánh xe GWC-10, Kích thước 11-1/4 x 14 x 4-7/8 inch, màu bạc, thép có răng cưa
€82.84 /đơn vị