VESTIL Hệ thống ray bảo vệ GR-H2R-TP-ADJBKT, Giá đỡ có thể điều chỉnh
Khoản mục: CE3DTC
phần: GR-H2R-TP-ADJBKT
€107.18 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Thêm vào phép chiếu | 1 1 / 8 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 8.5 " |
Bao gồm | 1 |
Chiều dài | 1.125 " |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ Dia. | 1 / 2 " |
Số lượng lỗ lắp | 1 |
Chiều cao tổng thể | 8.5 " |
Chiều dài tổng thể | 1.13 " |
Chiều rộng tổng thể | 11.13 " |
Kiểu | Chân đế |
Chiều rộng | 11.125 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.