VESTIL Hệ thống ray bảo vệ GR-H2R-DI-9-YL, Màu vàng, Kích thước 111 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống đường sắt bảo vệ |
Màu | Đen, Vàng |
Tác động kháng chiến | 4000 pound. @ 4 dặm/giờ |
Bao gồm | (3) Chân đế và phần cứng |
Vật chất | Thép |
Số lượng bài viết gắn kết | 3 |
Độ sâu tổng thể | 110.75 " |
Chiều cao tổng thể | 12.81 " |
Chiều dài tổng thể | 110.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 5.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-gr-h2r-di-9-yl.pdf |
Loại đường sắt | Đường ray thả vào có giá đỡ và phần cứng |
Loại kiểm soát giao thông | Đường sắt bảo vệ |
UPC | 691215221696 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Bao gồm | Số lượng bài viết gắn kết | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-DI-10-HDG | Đen, xám | (3) Chân đế và phần cứng | 3 | 122.75 " | €594.01 | RFQ
| |
GR-H2R-DI-10-YL | Đen, Vàng | (3) Chân đế và phần cứng | 3 | 122.75 " | €619.79 | RFQ
| |
GR-H2R-DI-11-HDG | Đen, xám | (3) Chân đế và phần cứng | 3 | 134.75 " | €661.46 | RFQ
| |
GR-H2R-DI-11-YL | Đen, Vàng | (3) Chân đế và phần cứng | 3 | 134.75 " | €688.67 | RFQ
| |
GR-H2R-DI-12-HDG | Đen, xám | (3) Chân đế và phần cứng | 3 | 146.75 " | €694.28 | RFQ
| |
GR-H2R-DI-12-YL | Đen, Vàng | (3) Chân đế và phần cứng | 3 | 146.75 " | €720.05 | RFQ
| |
GR-H2R-DI-3-HDG | Đen, xám | (2) Chân đế và phần cứng | 2 | 38.75 " | €293.48 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.