VESTIL Thanh ray bảo vệ GR-H2R-BO-12-YL, Thẳng, Màu vàng, Kích thước 144 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Màu | Màu vàng |
Tác động kháng chiến | 4000 pound. @ 4 dặm/giờ |
Vật chất | Thép |
Kích thước lỗ lắp | 3 / 4 "x 2 1 / 2" |
Số lượng bài viết gắn kết | 3 |
Độ sâu tổng thể | 144 " |
Chiều cao tổng thể | 12 " |
Chiều dài tổng thể | 144 " |
Chiều rộng tổng thể | 4.63 " |
Chồng chéo khoản khấu trừ bài đăng được chia sẻ | 5" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-gr-h2r-bo-12-yl.pdf |
Loại đường sắt | Sảnh |
Loại kiểm soát giao thông | Đường sắt bảo vệ |
UPC | 691215021371 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Số lượng bài viết gắn kết | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-BO-10-HDG | màu xám | 3 | 120 " | €417.90 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-10-YL | Màu vàng | 3 | 120 " | €447.97 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-11-HDG | màu xám | 3 | 132 " | €468.17 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-11-YL | Màu vàng | 3 | 132 " | €493.94 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-12-HDG | màu xám | 3 | 144 " | €502.42 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-3-HDG | màu xám | 2 | 36 " | €157.46 | RFQ
| |
GR-H2R-BO-3-YL | Màu vàng | 2 | 36 " | €184.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.