VESTIL Hệ thống đường ray bảo vệ GR-H2R-BKT-DI, Giá đỡ thả trong chữ U
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Màu | Đen |
Danh mục phần cứng | Chân đế |
Chiều cao | 5.25 " |
Chiều dài | 12.5 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 5.25 " |
Chiều dài tổng thể | 12.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 5.5 " |
Kiểu | Dấu ngoặc chữ U |
UPC | 691215021494 |
Chiều rộng | 5.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-BKT-DI-BK | 5 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 5 1 / 4 " | €72.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.