VESTIL Thanh chắn bảo vệ GR-F3R-BO-6-OR, kiểu bu-lông có gân, dài 6 feet, màu cam
Khoản mục: CE3DMT
phần: GR-F3R-BO-6-OR
€352.17 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Màu | trái cam |
Chiều cao | 15 " |
Khả năng tác động | 10000 lbs. |
Bao gồm | (1) 3 Bu lông gân trên lan can bảo vệ |
Chiều dài | 2.5625 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng bài viết gắn kết | 2 |
Chiều cao tổng thể | 15 " |
Chiều dài tổng thể | 2.56 " |
Chiều rộng tổng thể | 65.88 " |
Chiều rộng | 65.875 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tấm đế lỗ Dia. | Màu | Mục | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-HOẶC | - | - | Đường sắt bảo vệ | Thép | 15 " | 113 7 / 8 " | - | €472.46 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-3-HOẶC | - | Cảnh báo màu cam | Đường sắt bảo vệ | Thép | - | - | - | €216.13 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-4-HOẶC | - | trái cam | Đường sắt bảo vệ | - | 15 " | - | - | €257.65 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-5-HOẶC | - | - | Đường sắt bảo vệ | Polystyren | 15 " | 53 7 / 8 " | - | €303.41 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-7-HOẶC | - | trái cam | Đường sắt bảo vệ | - | 15 " | - | - | €385.04 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-8-HOẶC | - | Cảnh báo màu cam | Đường sắt bảo vệ | Thép | - | - | - | €422.20 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-9-HOẶC | - | trái cam | Đường sắt bảo vệ | Thép | 15 " | 2.56 " | 101.88 " | €435.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.