VESTIL Thanh ray bảo vệ GR-F2R-DI-TP42-HDG, trụ ống cứng, kiểu dáng thả gân, mạ kẽm, kích thước 43.125 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | trụ hình ống |
Tấm đế lỗ Dia. | 0.9375 " |
Lỗ gắn tấm đế | 4 |
Độ dày tấm đế | 0.63 " |
Độ dày cơ sở | 0.63 " |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 42 " |
Chiều dài | 9.875 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Chiều cao tổng thể | 42 " |
Chiều dài tổng thể | 9.88 " |
Chiều rộng tổng thể | 9.88 " |
Phản chiếu | Không |
UPC | 691215327718 |
Chiều rộng | 9.88 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F2R-DI-10-HDG | Đường sắt bảo vệ | - | - | - | €479.62 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-4-HDG | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 2.56 " | 41.88 " | €330.67 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-6-HDG | Đường sắt bảo vệ | 11 " | - | - | €395.12 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-8-HDG | Đường sắt bảo vệ | 11 " | 89 7 / 8 " | - | €449.40 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-TP18-HDG | trụ hình ống | - | - | - | €233.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.