VESTIL G3-V4-YL Rack Upright Guard, Kích thước 7 Inch x 5 Inch x 5 Inch, Màu vàng, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lực lượng Cảnh sát |
Loại tệp đính kèm | Bolt On |
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.) | 7 / 8 " |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 6 1 / 5 " |
Chiều cao | 4 1 / 4 " |
Chiều dài | 6 1 / 5 " |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ Dia. | 7 / 8 " |
Số lượng lỗ lắp | 1 |
Độ dày tấm | 1 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-g3-v4-yl.pdf |
Chiều dài có thể sử dụng | 2 15 / 16 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 3 1 / 16 " |
Chiều rộng | 4 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.