Vestil Fsr-12 | Miếng đệm khung giá đỡ pallet bằng thép, chiều dài sử dụng 12 inch, màu xanh lá cây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Miếng đệm khung giá đỡ pallet bằng thép FSR-12, chiều dài sử dụng 12 inch, màu xanh lá cây

Trong kho
Khoản mục: AG7THF phần: FSR-12
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
€31.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhung đệm
Màumàu xanh lá
Các thành phầnKhung đệm
Độ sâu16 1 / 4 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao1 4 / 7 "
Bao gồmphần cứng
Chiều dài16 1 / 4 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-fsr-12.pdf
TáchKhung quay lại
Chiều dài có thể sử dụng12 "
Chiều rộng3 1 / 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều dài có thể sử dụngGiá cả
Miếng đệm khung giá đỡ pallet bằng thép VESTIL FSR-6, Chiều dài sử dụng được 6 inch, Màu xanh lá cây | AG7THG FSR-610 1 / 4 "6"€30.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Miếng đệm khung giá đỡ pallet bằng thép FSR-12, chiều dài sử dụng 12 inch, màu xanh lá cây
€31.86 /đơn vị