VESTIL Tùy chọn giá lưu lượng FLOW-WD-36, kệ trên cùng bằng gỗ, kích thước 33.75 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ dòng trọng lực |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Tân |
Chiều cao | 0.75 " |
Chiều dài | 33.75 " |
Vật chất | Gỗ |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều rộng | 93.5 " |
Hoạt động với | FLOW-3-3, FLOW-3-4, FLOW-3-5 |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 85.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 237.49 |
Mã HS | 9403907080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
DÒNG-WD-48 | 45.75 " | €263.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.