VESTIL FE-4-54-RS Phuộc mở rộng, Tiêu chuẩn, Kích thước 54 x 4 inch, Miếng đệm phía sau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mở rộng ngã ba |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 40.12 " |
Phù hợp với phần mở rộng ngã ba Chiều cao bên trong | 2" |
Phù hợp với phần mở rộng ngã ba bên trong chiều rộng | 4" |
Đối với độ dày ngã ba | 2" |
Đối với chiều rộng ngã ba | 4.5 " |
Thiết kế mở rộng ngã ba | Khoảng cách phía sau |
Chiều dài ngã ba | 42 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Chiều cao | 3.88 " |
Chiều dài | 42 " |
Vật chất | Thép |
Chất liệu dày | 0.31 " |
Kiểu núi | Kiểu vòng lặp |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fe-4-54-rs.pdf |
Chiều rộng bên trong của ngã ba có thể sử dụng được | 4 1 / 2 " |
Chiều rộng | 6.38 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Độ sâu | Đối với độ dày ngã ba | Kiểu núi | Chiều rộng | Đối với chiều rộng ngã ba | Thiết kế mở rộng ngã ba | Chiều dài ngã ba | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-108-P-RS | 96 " | 111.625 " | 2" | Pin kiểu | 9.5 " | 4.5 " | Khoảng cách phía sau | 96 " | €1,158.23 | RFQ
| |
FE-4-120-P-RS | 108 " | 123.625 " | 2" | Pin kiểu | 9.5 " | 4.5 " | Khoảng cách phía sau | 108 " | €1,193.95 | RFQ
| |
FE-4-42 | 42 " | 40.12 " | 2" | Kiểu vòng lặp | 6.38 " | 4.5 " | Vòng lặp tiêu chuẩn | 42 " | €466.62 | RFQ
| |
FE-4-48-RS | 36 " | 40.12 " | 2" | Kiểu vòng lặp | 6.38 " | 4.5 " | Khoảng cách phía sau | 36 " | €572.59 | RFQ
| |
FE-4-63-RS | 51 " | 40.12 " | 2" | Kiểu vòng lặp | 6.38 " | 4.5 " | Khoảng cách phía sau | 51 " | €644.26 | RFQ
| |
FE-4-66-RS | 54 " | 40.12 " | 2" | Kiểu vòng lặp | 6.38 " | 4.5 " | Khoảng cách phía sau | 54 " | €661.31 | RFQ
| |
FE-4-72-RS | 60 " | 40.12 " | 2" | Kiểu vòng lặp | 6.38 " | 4.5 " | Khoảng cách phía sau | 60 " | €715.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.