APPROVED VENDOR Điện cực thanh 23XL65 Thép không gỉ E630-16 1/8 5 Lb.
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điện cực thanh |
Phân loại AWS | E630-16 |
Kích cỡ thùng | 5 lb |
Loại Container | ống |
đường kính | 1 / 8 " |
Chiều dài | 14 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Độ bền kéo | 135,000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.18 |
Mã HS | 8311100000 |
Quốc gia | IN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.