VESTIL Dây đai bánh cóc kép trống FDRS-V2, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đeo đôi Ratchet |
Màu | Màu xanh da trời |
Đầu trống | Đóng mở |
Chất liệu trống | Sợi và thép |
Drum Kích | 30 gal., 50 gal. |
Chiều cao | 8 1 / 2 " |
Chiều dài | 28 5 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fdrs-v2.pdf |
Chiều dài dây đeo | 36 " |
Chiều rộng dây đeo | 2" |
Chiều rộng | 25 3 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
FDRS | 26 5 / 16 " | 26 " | €218.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.