Westward 22uv18 | Thước Đục Sds Max L 12 Inch Chiều Rộng 3 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 22UV18 Scaling Chisel Sds Max L 12 inch Rộng 3 inch | AB7FFM

WESTWARD Đục chia tỷ lệ 22UV18 Sds Max L 12 inch Chiều rộng 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7FFM phần: 22UV18

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€38.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđục lỗ
Độ rộng của lưỡi kiếm3"
Chiều dài12 "
Chiều dài tổng thể12 "
Chiều dài chân4.5 "
Kích thước chân23 / 32 "
Loại chânSDS tối đa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207906000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmChiều dài chânKích thước chânLoại chânGiá cả
WESTWARD 22UU94 Đục tỉ lệ 3/4 Hex L 12 inch Chiều rộng 3 inch | AB7FEV 22UU943"2.5 "3 / 4 "3/4 chuôi hình lục giác€20.90
WESTWARD 22UV16 Scaling Chisel Sds Max L12 inch Rộng 1.5 inch | AB7FFK 22UV161.5 "4.5 "23 / 32 "SDS tối đa€9.90
WESTWARD 22UV17 Scaling Chisel Sds Max L 12 inch Rộng 2 inch | AB7FFL 22UV172"4.5 "23 / 32 "SDS tối đa€34.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Đục chia tỷ lệ 22UV18 Sds Max L 12 inch Chiều rộng 3 inch
€38.59 /đơn vị