VESTIL Trống sợi hoàn toàn FDR-5, tròn, dung tích 5 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trống |
pin Included | Không |
Sức chứa | 130 lbs. |
Màu | nâu |
Ứng dụng trống | Lưu trữ/Vận chuyển Vật liệu khô hoặc Rắn |
Dung lượng trống | 5 gal. |
Chất liệu trống | Sợi |
trọng lượng khô | 4 lbs. |
Chiều cao | 12.38 " |
Vật chất | Sợi |
Chất liệu dày | 0.09 " |
Bên ngoài Dia. | 11.25 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fdr-5.pdf |
Chống rỉ | Không |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.