Vestil Fbss-1 | Chân đế công nghiệp bằng sợi thủy tinh, 1 bước | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chân đế công nghiệp sợi thủy tinh VESTIL FBSS-1, 1 bước | AG7RUW

VESTIL Chân đế công nghiệp sợi thủy tinh FBSS-1, 1 bước

Trong kho
Khoản mục: AG7RUW phần: FBSS-1
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
€498.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBước thang
Chênh lệch cơ sở9.25 "
Chiều rộng cơ sở14 "
Sức chứa300 lbs.
Màutrái cam
Độ sâu9.25 "
Khoảng cách giữa các bước10 "
bảng màutrái cam
Chiều cao13 "
Chiều dài thang1.1 ft.
Vật liệu thangSợi thủy tinh
Loại thangBước
Chiều dài9.5 "
Vật chấtSợi thủy tinh
Đơn vị đo lườngMỖI
Số bước1
Độ sâu tổng thể9.25 "
Chiều cao tổng thể13 "
Chiều rộng tổng thể14 "
Bước màuGói Bạc
Chiều sâu bước6"
Vật liệu bướcNhôm
Chất liệu nắp trênnhựa
Chiều cao hàng đầu13 "
Chiều cao hàng đầu (In.)13
Bước rộng nhất15 "
Chiều rộng14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS7326908560
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao hàng đầuChênh lệch cơ sởChiều rộng cơ sởBước rộng nhấtĐộ sâuChiều caoChiều dài thangSố bướcGiá cả
Chân đế công nghiệp sợi thủy tinh VESTIL FBSS-2, 2 bước | AG7RUX FBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.2€595.43
Chân đế công nghiệp sợi thủy tinh VESTIL FBSS-3, 3 bước | AG7RUY FBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.3€717.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Chân đế công nghiệp sợi thủy tinh FBSS-1, 1 bước
€498.22 /đơn vị