VESTIL Đường dốc tải tự động sợi thủy tinh FAL-3610-50, kích thước 120 inch x 36 inch x 7 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
Sức chứa | 5000 lbs. |
Độ sâu | 120 " |
Chiều cao | 7" |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Tối đa Chiều cao làm việc | 30 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
UPC | 691215019217 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Tối đa Chiều cao làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
FAL-3612-50 | 144 " | 7 1 / 2 " | 35 " | - | RFQ
| |
FAL-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | 45 " | - | RFQ
| |
FAL-3616-50 | 192 " | 8" | 50 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.