VESTIL Phễu tái chế ba thùng ENVIR-BIN, 2000 lb., Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu tái chế ba thùng |
pin Included | Không |
Độ sâu thùng rác | 46 5 / 16 " |
Chiều cao thùng rác | 23 5 / 16 " |
Chiều dài thùng | 46-5 / 16 " |
Khối lượng thùng | 1/2 cu. yd. |
Chiều rộng thùng rác | 24 " |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Xanh lam, đỏ, xanh lục |
Độ dày nĩa tương thích | 2" |
Chiều rộng ngã ba tương thích | 7" |
Góc đổ | 90 độ. |
Trung tâm Fork Pocket | 22.75 " |
Chiều cao túi nĩa | 2" |
Chiều dài túi nĩa | 22 3 / 4 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7" |
Đánh giá | 12 ga. |
Đo thép) | 12 ga. |
Chiều cao | 27.13 " |
Chiều cao phễu | 23.3125 " |
Chiều dài phễu | 46.3125 " |
Loại phễu | Thùng ba |
Chiều rộng phễu | 80.312 " |
Chiều dài | 57.69 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Sức chứa | 2000 lbs. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-envir-bin.pdf |
Stackable | Không |
UPC | 691215086530 |
Dung lượng âm lượng | 1-1 / 2 cu. yd. |
Chiều rộng | 80.31 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 487.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 72.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 139.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 199.55 |
Mã HS | 7309000090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.