VESTIL EMHC-2872-1 Xe đẩy vật liệu điện, Không có cạnh, Kích thước 28 x 72 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe đẩy thợ điện |
Điện áp sạc pin | 115V AC |
Kích thước pin | 8 |
pin điện áp | 12V |
Vật liệu bánh | Bọt rắn |
Màu | màu xám |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 12.25 " |
Chiều cao | 52 " |
Bao gồm | Sạc Pin, 2 Pin |
Chiều dài | 81.13 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 12 " |
Tối đa. Tốc độ tải | 2.8 mph |
Tối đa. Tốc độ dỡ tải | 3.4 mph |
Công suất động cơ | 0.8kW |
Công suất động cơ kW | 0.8kW |
Số Pin | 2 |
Số bánh | 6 |
Chiều cao nền tảng | 12 " |
Chiều dài nền tảng | 72 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 28 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-emhc-2872-1.pdf |
Dia Caster phía sau. | 40.12 " |
UPC | 691215320818 |
Chiều rộng | 28 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số bánh | Màu | Chiều cao | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Bao gồm | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC-2860-1 | 6 | màu xám | 42 " | 60 " | 28 " | 28.75 " | Gắn phần cứng | Nền tảng xe tải | €5,818.87 | ||
EMHC-2860-2 | 6 | màu xám | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | Gắn phần cứng | Nền tảng xe tải | €6,359.93 | RFQ
| |
EMHC-2860-3 | 6 | màu xám | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | Gắn phần cứng | Nền tảng xe tải | €6,639.32 | ||
EMHC-2860-4 | 6 | màu xám | 58 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | Gắn phần cứng | Nền tảng xe tải | €7,017.23 | ||
EMHC-2848-1 | 4 | Gói Bạc | 41.75 " | 48 " | 28 " | 28.75 " | Sạc Pin, 2 Pin | Xe đẩy thợ điện | €5,609.77 | RFQ
| |
EMHC-3672-1 | 6 | màu xám | 52 " | 72 " | 36 " | 36 " | Sạc Pin, 2 Pin | Xe đẩy thợ điện | €7,253.48 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.