VESTIL Xe xử lý vật liệu điện EMHC-2860-3, 1 kệ Kích thước 28 x 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Pin | 12V |
Bộ sạc pin | 115V AC |
Điện áp sạc pin | 115V AC |
pin điện áp | 12V |
Sức chứa | 500 lbs. |
Vật liệu bánh | Bọt rắn |
Màu | màu xám |
Dia Caster phía trước. | 10.25 " |
Chiều cao | 42 " |
Bao gồm | Gắn phần cứng |
Chiều dài | 68.88 " |
Tải trọng | 500 lbs. |
Vật chất | Thép |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 12 " |
Tối đa. Tốc độ tải | 2.8 mph |
Tối đa. Tốc độ dỡ tải | 3.4 mph |
Công suất động cơ | 0.8kW |
Công suất động cơ kW | 0.8kW |
Loại động cơ | Ổ điện |
Số lượng pin | 2 |
Số Pin | 2 |
Số bánh | 6 |
Chiều cao tổng thể | 42 " |
Chiều dài tổng thể | 68.88 " |
Chiều rộng tổng thể | 28.75 " |
Chiều cao nền tảng | 12 " |
Chiều dài nền tảng | 58.5 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 24.75 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-emhc-2860-3.pdf |
Dia Caster phía sau. | 40.12 " |
Chiều rộng | 28.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 203.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 119.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số bánh | Màu | Chiều cao | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Bao gồm | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC-2860-1 | 6 | màu xám | 42 " | 60 " | 28 " | 28.75 " | Gắn phần cứng | Nền tảng xe tải | €6,464.86 | ||
EMHC-2860-2 | 6 | màu xám | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | Gắn phần cứng | Nền tảng xe tải | €6,359.93 | RFQ
| |
EMHC-2860-4 | 6 | màu xám | 58 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | Gắn phần cứng | Nền tảng xe tải | €7,017.23 | RFQ
| |
EMHC-2848-1 | 4 | Gói Bạc | 41.75 " | 48 " | 28 " | 28.75 " | Sạc Pin, 2 Pin | Xe đẩy thợ điện | €6,306.31 | ||
EMHC-2872-1 | 6 | màu xám | 52 " | 72 " | 28 " | 28 " | Sạc Pin, 2 Pin | Xe đẩy thợ điện | €7,865.79 | ||
EMHC-3672-1 | 6 | màu xám | 52 " | 72 " | 36 " | 36 " | Sạc Pin, 2 Pin | Xe đẩy thợ điện | €7,665.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.