VESTIL Palăng treo cáp mini EMH-10, chạy điện, 1000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Palăng xích |
Chiều dài cáp | 90 ft. |
Kích thước cáp | 1 / 4 " |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Chuỗi Dia. | 40.12 " |
Màu | trái cam |
HP | 1.5 hp |
Tốc độ nâng | 39 ft./phút. |
Tải trọng | 0.5 tấn. |
Vật chất | Thép |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-emh-10.pdf |
điện áp | 115V |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.