VESTIL Bàn chữ U điện EHU-12-SS, Cấu hình thấp, Bạc, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng điện |
Sức chứa | 1200 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Chiều cao | 3.38 " |
HP | 1.5 hp |
Chiều dài | 64 " |
Tốc độ nâng | 20 giây/ft. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chiều cao | 33.375 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 30 " |
Tối thiểu Chiều cao | 3.375 " |
Loại hoạt động | Push Button |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài nền tảng | 44.25 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Chiều rộng nền tảng | 29.75 " |
di động | Không |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ehu-12-ss.pdf |
Chiều dài dây từ xa | 8 ft. |
điện áp | 110V |
Chiều rộng | 49.88 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.