VESTIL Bàn cắt thủy lực điện trạm làm việc EHLT-WS-2448-PSS, 1500 lb., Kích thước 24 x 48 inch, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
pin Included | Không |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Màu | màu xám |
Chiều dài dây điều khiển | 8 ft. |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Chiều cao | 36 " |
Chiều dài | 64 " |
Tốc độ nâng | 13 giây/ft. |
Chiều cao nâng tối đa. | 29 " |
Hạ/Tăng chiều cao | 7 "thành 36" |
Chiều cao hạ thấp | 7" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chiều cao | 29 " |
Động cơ HP | 1 1/2 mã lực |
Phong trào | Không di động, cố định |
Loại hoạt động | Nút nhấn, Điện |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Nguồn điện | Dây điện |
Chiều cao đơn vị điện | 12-1 / 2 " |
Chiều dài đơn vị điện | 32-1 / 2 " |
Chiều rộng đơn vị điện | 12 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ehlt-ws-2448-pss.pdf |
Nâng cao chiều cao | 36 " |
Chiều dài dây từ xa | 8 ft. |
Chiều cao bộ nguồn từ xa | 12 1 / 2 " |
Chiều dài bộ nguồn từ xa | 32 1 / 2 " |
Chiều rộng bộ nguồn từ xa | 12 " |
Thời gian du lịch | 13 giây. |
điện áp | 460V AC |
Chiều rộng | 24 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Sức chứa | Hạ/Tăng chiều cao | Thời gian du lịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-WS-2448-1.5-36 | 64 " | 24 " | 36 " | 1500 lbs. | - | 13 giây. | €4,170.85 | ||
EHLT-WS-3248-1.5-36 | 64 " | 32 " | 36 " | 1500 lbs. | - | 13 giây. | €4,240.91 | ||
EHLT-WS-4048-1.5-36 | 64 " | 40 " | 36 " | 1500 lbs. | - | 13 giây. | €4,359.75 | ||
EHLT-WS-2436-1.5-31 | 64 " | 24 " | 31 " | 1500 lbs. | - | 13 giây. | €4,030.38 | RFQ
| |
EHLT-WS-2436-PSS | 64 " | 24 " | 31 " | 1500 lbs. | - | - | €12,125.97 | RFQ
| |
EHLT-WS-4048-PSS | 64 " | 40 " | 36 " | 1500 lbs. | - | 13 giây. | €12,589.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.