VESTIL Bàn nâng thủy lực chạy điện EHLT-4848-4-43-QS, Quickship, 4000 lb., Kích thước 48 x 48 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng điện |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 96 " |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 7" |
HP | 2 hp |
Đánh giá thành phần thủy lực | 3000 psi |
Hz | 60 |
Chiều dài | 51 " |
Tốc độ nâng | 22 giây/ft. |
Chiều cao hạ thấp | 7" |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 43 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 36 " |
Tối thiểu Chiều cao | 7" |
Động cơ HP | 2 |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 48-3 / 8 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
di động | Không |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ehlt-4848-4-43-qs.pdf |
Điều khiển tay nút nhấn | 24V AC |
Nút nhấn điều khiển bằng tay | 24V AC |
Nâng cao chiều cao | 43 " |
Chiều dài dây từ xa | 8 ft. |
Thời gian du lịch | 22 giây. |
Du lịch dọc | 36 " |
điện áp | 460V AC |
Chiều rộng | 48.38 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Du lịch dọc | Sức chứa | Nâng cao chiều cao | Thời gian du lịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-3-43-QS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 giây. | €6,151.07 | RFQ
| |
EHLT-3060-3-43-QS | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 giây. | €6,151.07 | RFQ
| |
EHLT-3060-4-43-QS | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 giây. | €7,044.51 | RFQ
| |
EHLT-4048-3-43-QS | 51 " | 40.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 giây. | €6,325.75 | RFQ
| |
EHLT-4048-4-43-QS | 51 " | 40.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 giây. | €7,246.39 | RFQ
| |
EHLT-4848-3-43-QS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 giây. | €6,325.75 | RFQ
| |
EHLT-4872-3-43-QS | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 giây. | €6,325.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.