VESTIL Tấm đế tiết kiệm EH-7248, 5900 Lb. Công suất, kích thước 72 Inch x 48 Inch, Bạc, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm đế |
góc | 11 độ. |
Độ dày tấm đế | 0.5 " |
Góc uốn cong | 11 độ. |
Góc xiên | 11 độ. |
Sức chứa | 5900 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Khoảng cách giữa Bend Từ Dockplate Edge | 9" |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 9" |
Xử lý | Có |
Chiều cao | 9.5 " |
Chênh lệch chiều cao | 7" |
Chênh lệch chiều cao giữa xe tải và cửa | 7" |
Chênh lệch chiều cao | 7" |
Chiều cao chân | 9" |
Chân dài | 9" |
Chiều dài | 48 " |
Tải trọng | 5900 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao tổng thể | 9.5 " |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 78 " |
Độ dày tấm | 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-eh-7248.pdf |
Tiêu chuẩn | OSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2 |
Chiều dài có thể sử dụng | 48 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 72 " |
Chiều rộng | 78 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 205.74 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.