VESTIL Tấm đế tiết kiệm EH-7236, 7800 Lb. Công suất, kích thước 72 Inch x 36 Inch, Bạc, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm đế |
góc | 11 độ. |
Độ dày tấm đế | 0.5 " |
Góc uốn cong | 11 độ. |
Góc xiên | 11 độ. |
Sức chứa | 7800 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Khoảng cách giữa Bend Từ Dockplate Edge | 9" |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 9" |
Xử lý | Có |
Chiều cao | 9.5 " |
Chênh lệch chiều cao | 5" |
Chênh lệch chiều cao giữa xe tải và cửa | 5" |
Chênh lệch chiều cao | 5" |
Chiều cao chân | 9" |
Chân dài | 9" |
Chiều dài | 36 " |
Tải trọng | 7800 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao tổng thể | 9.5 " |
Chiều dài tổng thể | 36 " |
Chiều rộng tổng thể | 78 " |
Độ dày tấm | 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-eh-7236.pdf |
Tiêu chuẩn | OSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2 |
Chiều dài có thể sử dụng | 36 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 72 " |
Chiều rộng | 78 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.