VESTIL EH-68-50 Đế thủy lực chạy điện, 50000 lb., Kích thước 6 x 8 Feet, Màu nâu/Vàng, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dockleveler thủy lực điện |
Chiều cao cản | 10 " |
chiều dài bội thu | 4.5 " |
Chiếu bội | 4.5 " |
Độ dày cản | 4.5 " |
Chiều rộng cản | 14 " |
Sức chứa | 50000 lbs. |
Màu | Nâu, Vàng |
Phạm vi dịch vụ bến tàu | 12 " |
Chiều cao | 24 " |
Chiều dài | 86 " |
Chiếu môi | 16 " |
Tải trọng | 50000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Dịch vụ trên Dock | 12 " |
Tối đa. Dịch vụ bên dưới bến tàu | 12 " |
Động cơ HP | 2 hp |
Chế độ hoạt động | Điện, thủy lực |
Chiều dài tổng thể | 8 ft. |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 4.5 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 0.38 " |
Chiều rộng nền tảng | 14 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-eh-68-50.pdf |
Phạm vi dịch vụ trên Dock | 12 " |
Phạm vi dịch vụ bên dưới Dock | 12 " |
điện áp | 460V |
Chiều rộng | 74 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH-68-20 | - | 86 " | 74 " | 24 " | Nâu, Vàng | Thép | €9,939.61 | RFQ
| |
EH-610-20 | - | 110 " | 74 " | 24 " | Nâu, Vàng | Thép | €10,844.50 | RFQ
| |
EH-610-25 | - | 110 " | 74 " | 24 " | Nâu, Vàng | Thép | €10,949.04 | RFQ
| |
EH-610-30 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | Nâu, Vàng | Thép | €13,733.81 | RFQ
| |
EH-610-35 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | Nâu, Vàng | Thép | €13,954.37 | RFQ
| |
EH-610-40 | - | 110 " | 74 " | 24 " | Nâu, Vàng | Thép | €14,532.78 | RFQ
| |
EH-610-45 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | Nâu, Vàng | Thép | €14,903.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.