Vestil Edge-n1-12pk | Miếng bảo vệ cạnh nylon, 12 gói, Kích thước 5.375 X 3.875 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL EDGE-N1-12PK Bảo vệ cạnh nylon, 12 gói, Kích thước 5.375 x 3.875 Inch | AG8HNJ

VESTIL Tấm bảo vệ cạnh nylon EDGE-N1-12PK, 12 gói, kích thước 5.375 x 3.875 inch

Trong kho
Khoản mục: AG8HNJ phần: EDGE-N1-12PK
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
€41.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ cạnh hàng hóa
MàuKem
Độ sâu3.875 "
Thiết kếCạnh
Chiều cao5.38 "
Chiều dài0.32 ft.
Vật chấtNylon
Kích cỡ gói12
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-edge-n1-12pk.pdf
bề dầy0.11 "
UPC691215063142
Chiều rộng3.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3926909995
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoVật chấtKích cỡ góibề dầyChiều rộngGiá cả
VESTIL EDGE-N1 Bảo vệ cạnh nylon, Kích thước 5.375 Inch x 3.875 Inch | AG7RDF CẠNH-N1Kem5.38 "Nylon1000.11 "3.88 "€185.98
Tấm bảo vệ cạnh nhựa VESTIL EDGE-P1, 1000 Lb. Công suất, 1000 chiếc, Kích thước 1 Inch x 1.25 Inch | AG7RDG CẠNH-P1trắng1.25 "nhựa10000.0625 "1"€184.61
Tấm bảo vệ cạnh nhựa VESTIL EDGE-P2, 1000 Lb. Công suất, Kích thước 2.15 inch x 2.5 inch | AG7RDH CẠNH-P2Đen2 1 / 2 "nhựa10000.0625 "2.25 "€313.55
Viền nhựa VESTIL EDGE-P5, Kích thước 5.5 inch x 4 inch | AG7RDJ CẠNH-P5trắng5.19 "nhựa1000.07 "4.25 "€114.34
Viền cao su VESTIL EDGE-R12, Kích thước 5.75 inch x 12 inch | AG7RDK CẠNH-R12Đen5.75 "Cao su500.21 "12 "€174.47
Bộ bảo vệ cạnh cao su VESTIL EDGE-R6, Thiết kế tiện dụng, 5 x 6 Inche, Gói 100 | AG7RDL CẠNH-R6Đen5"Cao su1000.21 "6"€273.34
Bộ bảo vệ cạnh thép VESTIL EDGE-S6, dành cho Dây xích và Dây đeo hàng hóa, Kích thước 6 inch x 4 inch, Gói 10 | AG7RDM CẠNH-S6Gói Bạc6"Thép100.09 "4.81 "€70.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Tấm bảo vệ cạnh nylon EDGE-N1-12PK, 12 gói, kích thước 5.375 x 3.875 inch
€41.50 /đơn vị