Vestil Edge-p1 | Tấm bảo vệ cạnh nhựa, 1000 Lb. Công suất, 1000 miếng, Kích thước 1 Inch X 1.25 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tấm bảo vệ cạnh nhựa VESTIL EDGE-P1, 1000 Lb. Công suất, 1000 chiếc, Kích thước 1 Inch x 1.25 Inch | AG7RDG

VESTIL Tấm bảo vệ cạnh nhựa EDGE-P1, 1000 Lb. Công suất, 1000 chiếc, kích thước 1 inch x 1.25 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7RDG phần: EDGE-P1
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
€184.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ cạnh hàng hóa
Màutrắng
Độ sâu1"
Thiết kếCạnh
Chiều cao1.25 "
Chiều dài0.08 ft.
Vật chấtnhựa
Đơn vị đo lườngGÓI
Kích cỡ gói1000
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-edge-p1.pdf
bề dầy0.0625 "
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926909995
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoVật chấtKích cỡ góibề dầyChiều rộngGiá cả
VESTIL EDGE-N1 Bảo vệ cạnh nylon, Kích thước 5.375 Inch x 3.875 Inch | AG7RDF CẠNH-N1Kem5.38 "Nylon1000.11 "3.88 "€185.98
Tấm bảo vệ cạnh nhựa VESTIL EDGE-P2, 1000 Lb. Công suất, Kích thước 2.15 inch x 2.5 inch | AG7RDH CẠNH-P2Đen2 1 / 2 "nhựa10000.0625 "2.25 "€313.55
Viền nhựa VESTIL EDGE-P5, Kích thước 5.5 inch x 4 inch | AG7RDJ CẠNH-P5trắng5.19 "nhựa1000.07 "4.25 "€114.34
Viền cao su VESTIL EDGE-R12, Kích thước 5.75 inch x 12 inch | AG7RDK CẠNH-R12Đen5.75 "Cao su500.21 "12 "€174.47
Bộ bảo vệ cạnh cao su VESTIL EDGE-R6, Thiết kế tiện dụng, 5 x 6 Inche, Gói 100 | AG7RDL CẠNH-R6Đen5"Cao su1000.21 "6"€273.34
Bộ bảo vệ cạnh thép VESTIL EDGE-S6, dành cho Dây xích và Dây đeo hàng hóa, Kích thước 6 inch x 4 inch, Gói 10 | AG7RDM CẠNH-S6Gói Bạc6"Thép100.09 "4.81 "€70.14
Bộ bảo vệ cạnh thép VESTIL EDGE-S7, Kích thước 7.5 inch x 4 inch, Gói 10 | AG7RDN CẠNH-S7Gói Bạc7.5 "Thép100.09 "4.88 "€125.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Tấm bảo vệ cạnh nhựa EDGE-P1, 1000 Lb. Công suất, 1000 chiếc, kích thước 1 inch x 1.25 inch
€184.61 /đơn vị