VESTIL Bộ bảo vệ rãnh cửa trên cao DSP-WF-48-RH-YL, Mặt bích tường, Bên phải
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ theo dõi cửa |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 8 5 / 8 " |
Chiều cao | 48 1 / 16 " |
Chiều dài | 8 5 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ Dia. | 7 / 8 " |
Kích thước lỗ lắp | 1/2 ", 7/8" |
Kiểu lắp | Tường |
Chiều dài khía | 6 3 / 16 " |
Chiều rộng khía | 6 5 / 16 " |
Số lượng lỗ lắp | 3 |
Số lỗ gắn tường | 4 |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dsp-wf-48-rh-yl.pdf |
Lỗ gắn tường Dia. | 1 / 2 " |
Chiều rộng | 10 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích cỡ gói | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Mục | Kích thước lỗ lắp | Chiều dài khía | Chiều rộng khía | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-24 | 1 | 6" | 24.25 " | 6" | Bảo vệ theo dõi cửa | 0.5625 " | 3" | 3" | - | RFQ
| |
DSP-36 | 1 | 6" | 36.25 " | 6" | Bảo vệ theo dõi cửa | 0.5625 " | 3" | 3" | €75.81 | ||
DSP-48 | 1 | 6" | 48.25 " | 6" | Bảo vệ theo dõi cửa | 0.5625 " | 3" | 3" | €100.09 | ||
DSP-WF-48-BRL-YL | 2 | 8 5 / 8 " | 48 1 / 16 " | 10 " | Bảo vệ theo dõi cửa | 1/2 ", 7/8" | 6 3 / 16 " | 6 5 / 16 " | €257.52 | RFQ
| |
DSP-WF-48-LH-YL | 1 | 8 5 / 8 " | 48 1 / 16 " | 10 " | Bảo vệ theo dõi cửa | 1/2 ", 7/8" | 6 3 / 16 " | 6 5 / 16 " | €134.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.