VESTIL DSL-300-C Air Balanced Jib Lifter, Ceiling Mount, 47.15 Inch Size
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Áp suất không khí | 100 psi |
Sức chứa | 250 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Vật chất | Thép |
Tối đa. chiều dài cánh tay | 78 1 / 4 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kiểu lắp | Trần trần |
Cú đánh vào bít tông | 47 1 / 4 " |
Rotation | 360 độ. |
cú đánh | 47 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 231.75 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | KR |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.