VESTIL Cần nâng cân bằng không khí DSJ-300, giá treo sàn, kích thước 57.5 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Áp suất không khí | 100 psi |
Chiều dài cơ sở | 20 " |
Chiều rộng cơ sở | 20 " |
Sức chứa | 250 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 95 " |
Chiều cao | 117 " |
Chiều dài | 95 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. chiều dài cánh tay | 92 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Vị trí lắp | Sàn nhà |
Kích thước vòi phun | 1 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dsj-300.pdf |
Áp suất không khí đề xuất | 100 psi |
Rotation | 360 độ. |
Chiều dài đột quỵ | 57 " |
Chiều rộng | 84.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 291.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 297.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 241.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 215.27 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | KR |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.