VESTIL Bộ nâng trống DRUM-LRT-EC, Kích thước 44 x 40 x 82 inch, 550 Lb. Công suất, Màu vàng, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nâng và vận chuyển trống |
Sức chứa | 550 lbs. |
Caster Dia. | 6" |
Khóa bánh xe | Không |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc (2) Xoay có phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 40.12 " |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Thép |
Chiều cao đổ | 63 " |
Dia Caster phía trước. | 6" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Xoay tay quay | 180 độ. |
Chiều cao | 77.19 " |
bên trong dây đeo | 26 1 / 2 " |
Loại chân | đã sửa |
Legacy | đã sửa |
Chiều dài | 52.125 " |
Nâng chiều cao | 63 " |
Vật chất | Thép |
Số bánh | 4 |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-trống-lrt-ec.pdf |
Nâng cao chiều cao | 63" (Ngang) |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Rotation | 180 độ. |
nghiên | 120 độ. |
Góc nghiêng | 120 độ. |
Độ nghiêng | 120 độ. |
UPC | 691215086110 |
Chiều cao nâng theo chiều dọc | 59 " |
Chiều rộng | 31.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 202.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 134.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
A. Bộ nâng / quay / vận chuyển trống di động Vestil DRUM-LRT-EC có công suất đồng nhất là 550 lb.
A. Vestil DRUM-LRT-EC tương thích với trống thép có kích thước 55 gallon.
A. Máy nâng / quay / vận chuyển thùng phuy di động này được làm bằng thép cho khả năng hoạt động lâu dài và bền bỉ.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Loại bánh xe | Độ sâu | Xoay tay quay | Chiều cao | Rotation | Chiều cao nâng theo chiều dọc | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRỐNG-LRT-ESJ | (2) Xoay | 44 " | 181 độ. | 78 " | 181 độ. | 53 " | 40 " | €3,023.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.