VESTIL DPH-X-11 Tấm vách thạch cao Deluxe Palăng nghiêng và xoay
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy vách thạch cao |
Sức chứa | 150 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Cao su |
Loại bánh xe | Khóa xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1" |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 49 " |
Xử lý Chiều dài | 5.04 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 137 " |
Chiều dài | 49 " |
Chiều cao tải | 58 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Sức chứa | 150 lbs. |
Tối đa. Độ dày tương thích | 5" |
Tối đa Chiều cao | 137 " |
Tối đa. Khóa chiều rộng | 114 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Độ dày tương thích | 1.18 " |
Tối thiểu Chiều cao | 48-1 / 2 Trong. |
Tối thiểu. Khóa chiều rộng | 90 " |
Số bánh | 3 |
Độ dày tổng thể | 4.1 " |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dph-x-11.pdf |
Rotation | 360 độ. |
Kích cỡ trang | 4 "x 16" |
UPC | 691215067225 |
Chiều rộng | 121 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 63.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 337.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 124.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 307.34 |
Mã HS | 8426120000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.