VESTIL Thang Dock DKL-3, Kiểu đi bộ, 3 bước
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang cố định |
Sức chứa | 300 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 40.12 " |
Khoảng cách giữa các bước | 12 " |
Khoảng cách từ mặt Dock | 8 3 / 8 " |
Chiều cao | 77.5 " |
Bao gồm | Gắn phần cứng |
Chiều dài | 8.437 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Gắn lỗ Dia. | 9 / 16 " |
Số bước | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dkl-3.pdf |
Rừng Dia. | 1" |
Chiều sâu bước | 1-5 / 8 " |
Bước rộng | 18 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 27 " |
Tổng khoảng cách bước | 27 " |
Chiều rộng | 20.44 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 196.85 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.43 |
Chiều rộng tàu (cm) | 51.59 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.