Bàn đạp khung thép WESCO - Tời hai bánh
Phong cách | Mô hình | Mục | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260017 | Nền tảng nâng | 54 " | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | €1,827.20 | |
A | 260015 | Nền tảng nâng | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | €1,516.81 | |
A | 260016 | Nền tảng nâng | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | €1,757.79 | |
B | 260019 | Tời Pedalift | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | - | - | €1,860.45 | |
B | 260018 | Tời Pedalift | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | - | - | €1,743.01 |
Xe Nâng Khung Thép - Tời Hai Bánh
Bàn đạp Wesco được sử dụng để nâng/vận chuyển hàng hóa lên đến 750 lb một cách dễ dàng. Chúng được trang bị khóa bánh xe giúp duy trì vị trí ổn định khi không sử dụng. Mô hình tời hai bánh là tời vận hành thủ công có khả năng nâng bệ lên độ cao tối đa 54 inch và bao gồm phanh tự động để tránh vô tình nâng. Những xe đạp Wesco này có hai bánh xe cố định có kích thước 2 x 8 inch (Rộng x Đường kính), kích thước khung là 22.5 x 32 x 60.5 inch (Rộng x Sâu x Cao) và phuộc có thể điều chỉnh được. Chọn trong số nhiều loại Xe nâng người của Wesco, có sẵn với chiều cao nâng 40 & 54 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy lọc nước đóng chai
- Bộ giảm tốc độ và bộ truyền động bánh răng
- Phụ kiện làm sạch không khí
- Máy hút bụi khí nén
- Mối quan hệ xoắn
- Bảo vệ mặt
- Cơ khí ô tô
- Hoppers và Cube Trucks
- Phích cắm và ổ cắm
- Máy sưởi và phụ kiện xử lý điện
- BRADY Máy đánh dấu ống, lỗ thông hơi
- QORPAK Nắp chai Phenolic
- MUELLER INDUSTRIES Núm vú ống 1/2 inch
- PETERSEN PRODUCTS Bóng làm sạch đường ống
- SPEARS VALVES Van bi khí nén công nghiệp PVC Premium Actuated True Union 2000, ren SR, EPDM
- JONARD Lưỡi dao thay thế
- POP Bộ hàm
- VESTIL Giá đỡ cuộn chịu lực dòng VRSOR
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E26, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi xoắn ốc/trục XDVX
- AIRMASTER FAN Lớp phủ thời tiết dòng PLDXA