VESTIL DJG-100-10 Dock Barricade, Điện, Thủy lực, Kích thước 157 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | hàng rào bến tàu |
Chiều cao cánh tay hạ xuống | 28 1 / 2 " |
Chiều cao cánh tay nâng lên | 172.63 " |
Chiều dài cánh tay | 126 " |
Kích thước cơ sở | 24 "x 24" |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Chiều dài tấm đế | 24 " |
Chiều rộng tấm đế | 24 " |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 24 " |
Chiều cao cửa | 10 ft. |
Chiều rộng cửa | 10 ft. |
Phù hợp với chiều rộng cửa | 10 ft. |
Điện áp điều khiển bằng tay | 24V |
Chiều cao | 60.13 " |
Sức mạnh tác động (Lbs.) | 4000 pound. @ 4 dặm/giờ |
Chiều dài | 154.75 " |
Vật chất | Thép |
Động cơ HP | 3/4 mã lực |
Gắn lỗ Dia. | 7 / 8 " |
hoạt động | Điện thủy lực |
Chiều dài tổng thể | 157 " |
Giai đoạn | 1 |
Nguồn điện | Điện thủy lực |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-djg-100-10.pdf |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 154.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 292.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 154.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 398.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Chiều cao cánh tay hạ xuống | Chiều cao cánh tay nâng lên | Chiều dài cánh tay | Chiều cao cửa | Chiều rộng cửa | Chiều cao | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJG-100 | 130.75 " | 28 1 / 2 " | 148.63 " | 96 " | 8 ft. | 8 ft. | 60.13 " | Điện thủy lực | €8,449.94 | ||
DJG-100MW | 133.25 " | 32 " | 149 " | 96 " | 8 ft. | 8 ft. | 45.63 " | Hướng dẫn sử dụng | €5,743.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.