VESTIL Bàn khuôn DIE-2430-DC-C, kích thước 24 inch x 30 inch, chạy nguồn DC
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng cắt kéo |
pin Included | Có |
Bộ sạc pin hiện tại | 5A |
Kích thước pin | 12V |
pin điện áp | 12V |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc (2) Xoay với phanh bên |
Sạc | 12V |
Màu | Màu xanh da trời |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 6" |
Vật liệu bánh trước | polyurethane |
Chiều cao tay cầm | 41 " |
Xử lý Chiều dài | 36.25 " |
Chiều cao | 36.25 " |
Chiều dài | 44 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 51 " |
Chiều cao hạ thấp | 24 " |
Giảm thời gian tải | 17 giây. |
Giảm thời gian dỡ hàng | 26 giây. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 27 " |
Tối đa Khoảng cách di chuyển (Ft.) | 18 |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao nâng | 24 " |
Động cơ HP | 1 1/2 mã lực |
Số của Caster | 4 |
Số Pin | 1 |
Số bánh | 4 |
Loại hoạt động | Push Button |
Chiều dài nền tảng | 30 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Nguồn điện | Điện |
Powered By | Pin |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-die-2430-dc-c.pdf |
Tăng thời gian tải | 13 giây. |
Tăng thời gian dỡ hàng | 8 giây. |
Nâng cao chiều cao | 51 " |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Vật liệu bánh sau | polyurethane |
UPC | 691215111980 |
Chiều rộng | 23.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 196.2 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nâng tối đa. | pin Included | Loại bánh xe | Tối đa Khoảng cách du lịch | Tối thiểu. Chiều cao nâng | Loại hoạt động | Nguồn điện | Vật liệu bánh sau | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHẾT-2430-36 | 36 " | Không | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay với phanh bên | 12 " | 24 " | Chân hoạt động | Hướng dẫn sử dụng | Poly trên thép | €1,703.79 | ||
CHẾT-2430-36-C | 36 " | Không | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay với phanh bên | 11.5 " | 24.5 " | Chân hoạt động | Hướng dẫn sử dụng | Poly trên thép | €1,809.65 | ||
CHẾT-2430-48 | 48 " | Không | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay với phanh bên | 18 " | 30 " | Chân hoạt động | Hướng dẫn sử dụng | Poly trên thép | €1,781.14 | ||
CHẾT-2430-48-C | 48 " | Không | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay với phanh bên | 17.5 " | 30.5 " | Chân hoạt động | Hướng dẫn sử dụng | Poly trên thép | €1,992.90 | ||
CHẾT-2430-60 | 60 " | Không | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay với phanh bên | 24 " | 36 " | Chân hoạt động | Hướng dẫn sử dụng | Poly trên thép | €1,839.85 | ||
CHẾT-2430-60-C | 60.75 " | Không | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay với phanh bên | 24 " | 36.75 " | Chân hoạt động | Hướng dẫn sử dụng | Poly trên thép | €2,041.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.