VESTIL Xe đẩy tay cầm tiện dụng hạng nặng DH-PH4-3472, kích thước 34 x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay cầm tiện ích |
Caster Dia. | 8" |
Khóa bánh xe | Không |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh xe | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 8" |
Vật liệu bánh trước | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Loại xử lý | ergonomic |
Chiều cao | 41 " |
Bao gồm | Tay cầm tiện dụng; 2,000 pound. công suất kệ |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 77.88 " |
Tải trọng | 4000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Sức chứa giỏ hàng | 4000 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số Kệ | 2 |
Số bánh | 4 |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều dài nền tảng | 72 " |
Chiều rộng nền tảng | 34 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dh-ph4-3472.pdf |
Dia Caster phía sau. | 8" |
Vật liệu bánh sau | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Sức chứa kệ | 2000 lbs. |
Giải phóng mặt bằng kệ | 22 1 / 2 " |
Chiều cao kệ | 36.19 " |
Chiều dài kệ | 72 " |
Chiều rộng kệ | 34 " |
Chiều cao kệ trên cùng | 36 3 / 16 " |
Chiều rộng | 34.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 127.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 104.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 197.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87.63 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số Kệ | Vật liệu bánh | Vật liệu bánh trước | Số lượng kệ | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Vật liệu bánh sau | Giải phóng mặt bằng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-MR2-2436 | 2 | Khuôn trên cao su | Khuôn trên cao su | - | 36 " | 24 " | Khuôn trên cao su | 22 1 / 2 " | €907.73 | ||
DH-MR2-2448 | 2 | Khuôn trên cao su | Khuôn trên cao su | - | 48 " | 24 " | Khuôn trên cao su | 22 1 / 2 " | €979.23 | ||
DH-MR2-3060 | 2 | Khuôn trên cao su | Khuôn trên cao su | - | 60 " | 30 " | Khuôn trên cao su | 22 1 / 2 " | €1,145.30 | ||
DH-PH4-2436 | 2 | Nylon đầy thủy tinh | Nylon đầy thủy tinh | - | 36 " | 24 " | Nylon đầy thủy tinh | 22 1 / 2 " | €997.96 | ||
DH-PH4-2436-3 | 3 | Nylon đầy thủy tinh | Nylon đầy thủy tinh | - | 36 " | 24 " | Nylon đầy thủy tinh | 10 1 / 4 " | €1,138.20 | ||
DH-PH4-2448 | 2 | Nylon đầy thủy tinh | Nylon đầy thủy tinh | - | 48 " | 24 " | Nylon đầy thủy tinh | 22 1 / 2 " | €1,088.07 | ||
DH-PH4-2448-3 | 3 | Nylon đầy thủy tinh | Nylon đầy thủy tinh | - | 48 " | 24 " | Nylon đầy thủy tinh | 10 1 / 4 " | €1,234.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.