VESTIL DH-PH4-3060 Ergonomic Handle Cart, Heavy Duty, 2 Shelves, 30 x 60 Inch Size
Khoản mục: CE3CMA
phần: DH-PH4-3060
€1,255.51 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay công thái học |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Kích thước bánh xe | 8 "x 2" |
Loại bánh xe | (2) Xoay với ổ lăn (2) Cứng với ổ lăn |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 65.875 " |
Loại xử lý | ergonomic |
Chiều cao | 41 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 65.88 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Sức chứa giỏ hàng | 4000 lbs. |
Số bánh | 4 |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều dài nền tảng | 60 " |
Chiều rộng nền tảng | 30 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dh-ph4-3060.pdf |
Sức chứa kệ | 2000 lbs. |
Giải phóng mặt bằng kệ | 22 1 / 2 " |
Chiều cao kệ | 36.19 " |
Chiều dài kệ | 60 " |
Chiều rộng kệ | 30 " |
Chiều cao kệ trên cùng | 36 3 / 16 " |
Chiều rộng | 30.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số Kệ | Vật liệu bánh | Vật liệu bánh trước | Số lượng kệ | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Vật liệu bánh sau | Giải phóng mặt bằng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-MR2-2436 | 2 | Khuôn trên cao su | Khuôn trên cao su | - | 36 " | 24 " | Khuôn trên cao su | 22 1 / 2 " | €907.73 | ||
DH-MR2-2448 | 2 | Khuôn trên cao su | Khuôn trên cao su | - | 48 " | 24 " | Khuôn trên cao su | 22 1 / 2 " | €979.23 | ||
DH-MR2-3060 | 2 | Khuôn trên cao su | Khuôn trên cao su | - | 60 " | 30 " | Khuôn trên cao su | 22 1 / 2 " | €1,145.30 | ||
DH-PH4-2436 | 2 | Nylon đầy thủy tinh | Nylon đầy thủy tinh | - | 36 " | 24 " | Nylon đầy thủy tinh | 22 1 / 2 " | €997.96 | ||
DH-PH4-2436-3 | 3 | Nylon đầy thủy tinh | Nylon đầy thủy tinh | - | 36 " | 24 " | Nylon đầy thủy tinh | 10 1 / 4 " | €1,138.20 | ||
DH-PH4-2448 | 2 | Nylon đầy thủy tinh | Nylon đầy thủy tinh | - | 48 " | 24 " | Nylon đầy thủy tinh | 22 1 / 2 " | €1,088.07 | ||
DH-PH4-2448-3 | 3 | Nylon đầy thủy tinh | Nylon đầy thủy tinh | - | 48 " | 24 " | Nylon đầy thủy tinh | 10 1 / 4 " | €1,234.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.