VESTIL Kẹp trống mạ kẽm DGS-55-DG, Trống đơn, 1500 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy mài trống |
Màu | màu xám |
hành động trống | Thang máy, Vận chuyển |
Chất liệu trống | Thép |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Đóng mở |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Trung tâm Fork Pocket | 20.25 " |
Chiều cao túi nĩa | 6 7 / 8 " |
Chiều cao | 7.13 " |
Chiều dài | 43.18 " |
Tải trọng | 1500 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Thủ công, Cơ khí tự động |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dgs-55-dg.pdf |
Kiểu | Gấp lại |
Chiều rộng | 28 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS-55-D | Thủ công, Cơ khí tự động | Thép | Đóng | 55 gal. | 1500 lbs. | thang máy | 1 | €657.19 | ||
DGS-A | Thủ công, Cơ khí tự động | Thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. | 800 lbs. | thang máy | 1 | €813.22 | ||
DGS-A-PSD | Thủ công, Cơ khí tự động | nhựa, thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. | 1500 lbs. | thang máy | 1 | €967.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.