Vestil Dft-al | Vòi Trống, Mạ Đồng, Nhôm, Bung 3/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi trống VESTIL DFT-AL, mạ đồng thau, nhôm, Bung 3/4 inch | AG7QLW 36JP46

VESTIL Vòi trống DFT-AL, mạ đồng thau, nhôm, Bung 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7QLW phần: DFT-ALTham chiếu chéo: 36JP46

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€27.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi trống
pin IncludedKhông
Búng Lỗ Địa.3 / 4 "
Kích thước Bung3 / 4 "
Kháng hóa họcTệ
MàuThau
Chống ăn mòn
Chất liệu vòiNhôm
Kháng hóa chất xăngtốt
Chiều cao4.5 "
Chiều dài4"
có thể khóa
Vật chấtNhôm
Đơn vị đo lườngMỖI
Đường ra.0.75 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-dft-al.pdf
Loại con dấuPTFE
Dia đề.3 / 4 "
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481801050
Quốc giaTW

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKháng hóa họcMàuChất liệu vòiChiều caoChiều dàiVật chấtChiều rộngGiá cả
Vòi trống VESTIL DFT-ADJ, có thể điều chỉnh, bằng đồng thau, Bung 3/4 inch | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJTệThauThau5.75 "4"Thau1.31 "€102.02
Vòi trống VESTIL DFT-AS-SC, mạ đồng thau, kẽm, Bung 3/4 inch | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCTệThauHợp kim đúc kẽm4.75 "4"Zinc 1.75 "€57.83
Vòi trống VESTIL DFT-RIGID, Không điều chỉnh, Đồng thau, Bung 3/4 inch | AG7QLY 36JP48 DFT-CỨNG CỨNGTệThauThau6.25 "4"Thau1.5 "€83.41
Vòi trống VESTIL DFT-SS, Thép không gỉ, Bung 3/4 inch | AG7QLZ DFT-SStốtGói BạcThép không gỉ4.13 "5.69 "Thép không gỉ1.62 "€275.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Vòi trống DFT-AL, mạ đồng thau, nhôm, Bung 3/4 inch
€27.64 /đơn vị