VESTIL Nắp trống đàn hồi DCVR-30-E, Dung tích 30 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt trống |
Màu | Trong sáng |
đường kính | 24 " |
Trống Dia. | 22 1 / 2 " |
Drum Kích | 30 gal. |
Handle | Không |
Chiều cao | 3.75 " |
Vật chất | LDPE |
Số trường hợp | 100 |
Bên ngoài Dia. | 24 " |
Kích cỡ gói | 100 |
Phong cách | Vỏ bọc đàn hồi |
bề dầy | 4 ngàn |
UPC | 691215112093 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Trống Dia. | Drum Kích | Chiều cao | Mục | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCVR-55-E | 22 1 / 2 " | 55 gal. | 3.75 " | Nắp thùng | 30 " | €419.43 | ||
DCVR-55-E-AS | 22 1 / 2 " | 55 gal. | 3.75 " | Nắp thùng | 30 " | €443.65 | ||
DCVR-5-E | 11 1 / 2 " | 5 gal. | 2.25 " | Nắp thùng | 16 " | €337.72 | ||
DCVR-5-E-AS | 11 1 / 2 " | 5 gal. | 2.25 " | Nắp thùng | 16 " | €359.33 | ||
DCVR-30-E-AS | 22 1 / 2 " | 30 gal. | 3.75 " | Mặt trống | 24 " | €402.13 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.