VESTIL Cột chắn dây xích DCBB-42-4.5, đường kính 4.5 inch.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống Bollard rào chắn chuỗi Dock |
Chiều dài cơ sở | 8" |
Chiều dài tấm đế | 8" |
Chiều rộng tấm đế | 8" |
Độ dày cơ sở | 0.63 " |
Chiều rộng cơ sở | 8" |
Bollard Dia. | 4 1 / 2 " |
Vật liệu cột | Thép |
Chất liệu mũ | nhựa |
Chiều dài chuỗi | 127 " |
Màu | Màu vàng |
Chiều rộng cửa | 10 ft. |
Chiều cao | 42 " |
Bao gồm | (2) Xích dài 127", (2) Bollard - mỗi cột có (4) Lỗ gắn 7/8" x 1 1/4", (1) Tay cầm trụ xích, (4) Liên kết nhanh và (16) Tự khai thác Vít |
Bên trong Dia. | 4 1 / 2 " |
Chiều dài | 146.25 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số cọc | 2 |
Số lượng Tay cầm bài chuỗi | 1 |
Số lượng chuỗi | 2 |
Số lượng khung lắp | 4 |
Số lượng liên kết nhanh | 4 |
Số lượng vít tự khai thác | 16 |
Bên ngoài Dia. | 4.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dcbb-42-4-5.pdf |
UPC | 691215106108 |
Chiều rộng | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 371.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bollard Dia. | Chiều cao | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBB-42-5.5 | 5 1 / 2 " | 42.19 " | 5.5625 " | 5.5625 " | €525.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.