VESTIL Nắp thùng phuy tái chế DC-P-55-CAN-UF-YL, Đóng/Mở, Dung tích 55 gallon, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp trống |
Trung tâm khai trương Dia. | 4" |
Màu | Màu vàng |
đường kính | 24 5 / 8 " |
Chất liệu trống | Thép |
Drum Kích | 55 gal. |
Handle | Không |
Loại đầu | Đầu mở hoặc đóng |
Chiều cao | 6" |
Lỗ Dia. | 4" |
Vật chất | LDPE |
Bên ngoài Dia. | 24 5 / 8 " |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dc-p-55-can-uf-yl.pdf |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích cỡ gói | Màu | Drum Kích | Loại đầu | Chiều cao | Mục | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-TP-B | 5 | Đen | 55 gal. | - | 0.88 " | Mặt trống | polyethylene | 25 " | €160.25 | ||
DC-TPO | 5 | Trong sáng | 55 gal. | - | 1.38 " | Mặt trống | polyethylene | 25 " | €168.76 | ||
DC-TPO-B | 5 | Đen | 55 gal. | - | 1.38 " | Mặt trống | polyethylene | 25 " | €168.90 | ||
DC-P-30-BK | 1 | Đen | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | Mặt trống | LDPE | 20 " | €42.92 | RFQ
| |
DC-P-30-BU | 1 | Màu xanh da trời | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | Mặt trống | LDPE | 20 " | €42.92 | RFQ
| |
DC-P-30-RD | 1 | đỏ | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | Mặt trống | LDPE | 20 " | €41.48 | RFQ
| |
DC-P-30-YL | 1 | Màu vàng | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | Mặt trống | LDPE | 20 " | €41.48 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.