VESTIL Nắp tái chế trống DC-P-30-CAN-BU, Dung tích 30 gallon, Màu xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp trống |
Trung tâm khai trương Dia. | 4" |
Màu | Màu xanh da trời |
đường kính | 20 " |
Chất liệu trống | Thép |
Drum Kích | 30 gal. |
Handle | Không |
Loại đầu | Đầu đóng |
Chiều cao | 5.25 " |
Lỗ Dia. | 4" |
Vật chất | LDPE |
Bên ngoài Dia. | 20 " |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dc-p-30-can-bu.pdf |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Drum Kích | Loại đầu | Chiều cao | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-P-30-CAN-BK | Đen | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | 20 " | €44.37 | RFQ
| |
DC-P-30-CANF-BK | Đen | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | 20 " | €67.22 | RFQ
| |
DC-P-30-CANF-BU | Màu xanh da trời | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | 20 " | €67.22 | RFQ
| |
DC-P-30-CANF-RD | đỏ | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | 20 " | €67.22 | RFQ
| |
DC-P-30-CANF-YL | Màu vàng | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | 20 " | €67.22 | RFQ
| |
DC-P-30-CAN-RD | đỏ | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | 20 " | €44.37 | RFQ
| |
DC-P-30-CÓ THỂ-YL | Màu vàng | 30 gal. | Đầu đóng | 5.25 " | 20 " | €44.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.