VESTIL DC-245-15PKG Nắp trống, Đầu hở, Mạ kẽm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt trống |
Màu | Gói Bạc |
đường kính | 25 " |
Drum Kích | 55 gal. |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Đánh giá | 26 ga. |
Handle | Không |
Loại đầu | Mở đầu |
Chiều cao | 1.72 " |
Bên trong Dia. | 24 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 25 " |
Kích cỡ gói | 15 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dc-245-15pkg.pdf |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Handle | Loại đầu | Chiều cao | Bên trong Dia. | Mục | Bên ngoài Dia. | Kích cỡ gói | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-235 | Không | Đầu đóng | 1.75 " | 23 13 / 16 " | Vỏ trống thép | 23.81 " | 1 | €37.02 | ||
DC-245 | Không | Mở đầu | 1.72 " | 24 1 / 2 " | Vỏ trống thép | - | 1 | €42.82 | ||
DC-245-H | Có | Mở đầu | 3.25 " | 24 1 / 2 " | Vỏ trống thép | - | 1 | €45.61 | ||
DC-235-15PKG | Không | Đầu đóng | 1.75 " | 23 13 / 16 " | Mặt trống | 24.25 " | 15 | €475.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.